Nr. art.: GG1378

HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC AlCrN

Marcă: HOLEX
Strategie de aşchiere HPC
Lăţime de atac a<sub>e</sub> la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală
Împărţirea tăişului inegal
Materialul sculei Carbură
Tip N
Caracteristica unghiului elicei inegal
Standard Normă de fabricaţie
Lăţime de atac a<sub>e</sub> la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D

HOLEX Pro INOX Freză din carbură monobloc HPC AlCrN

Preţ unitar
de la  90,85 €

Descriere produs

Execuţie:

Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat şi o durabilitate excepţională.
Se poate folosi la viteze mari de aşchiere, extrem de recomandat inclusiv pentru oţeluri de până la cca. 1100N/mm2.
Similar Cod 202378.

Toate informaţiile despre produs

Serie
HOLEX Pro INOX
Strat de acoperire
AlCrN
Standard
Normă de fabricaţie
Tip
N
Caracteristica unghiului elicei
inegal
Împărţirea tăişului
inegal
Toleranţa arborelui
h6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 
loading spinner image
loading spinner image