Nr. art.: 205555

GARANT Master Steel SlotMachine Freză de degroşare din carbură HPC / TPC TiAlN

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
31 livrabil imediat
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
102,02 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Cu tip nou de profil randalinat, optimizat pentru rate de avans mai mari. Protecţie îmbunătăţită a muchiilor aşchietoare datorită rotunjirii uşoare a acestora. Rezistenţă foarte mare la rupere datorită utilizării substratului cu granulaţie ultrafină.

Avantaj:

Geometria sculei permite obţinerea de aşchii cu pas elicoidal foarte îngust, care sunt evacuate prin sfărâmătoarele de aşchii plate. Astfel, miezul sculei rămâne extrem de stabil.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare prin degroşare.
Soluţie pentru prelucrările TPC.

Toate informaţiile despre produs

Serie
GARANT Master Steel
Strat de acoperire
TiAlN
Materialul sculei
Carbură
Standard
Normă de lucru
Profil de frezare
NR
Împărţirea tăişului
inegal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare
0,2×D la frezare laterală
Răcire interioară
nu
Strategie de aşchiere
HPC; TPC
Inel colorat
verde
Tip produs
Freze cilindro-frontale

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături