Nr. art.: 207242

GARANT Master Steel Freză cu cap sferic din carbură monobloc HPC TiAlN

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
1.468 livrabil imediat
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
37,93 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Ascuţire de precizie pentru cele mai mari exigenţe privind acurateţea suprafeţei. Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.
Protecţie îmbunătăţită a muchiilor aşchietoare datorită rotunjirii uşoare a acestora. Rezistenţă foarte mare la rupere datorită utilizării substratului cu granulaţie ultrafină.

Toate informaţiile despre produs

Serie
GARANT Master Steel
Strat de acoperire
TiAlN
Materialul sculei
Carbură
Standard
Normă de fabricaţie
Tip
N
Toleranţă ⌀ nominal
f8
Direcţia de aşchiere
Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare
Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,03×D la frezare prin copiere
Coadă tip
DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară
nu
Strategie de aşchiere
HPC
Inel colorat
verde
Tip produs
Freze cilindro-frontale

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
270
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături