Nr. art.: 202986

GARANT Master INOX M Freză din carbură monobloc HPC TiAlN

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
208 livrabil imediat
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
38,70 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Freză cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat pentru durabilități excepționale şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oțeluri inoxidabile. Poate fi utilizată la viteze de aşchiere mari, de ex. în oțelurile Duplex.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 202993.

Toate informaţiile despre produs

Serie
GARANT Master INOX
Strat de acoperire
TiAlN
Materialul sculei
Carbura
Standard
Normă de lucru
Tip
N
Caracteristica unghiului elicei
inegal
Împărţirea tăişului
inegal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare
Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară
nu
Strategie de aşchiere
HPC
Inel colorat
albastru
Tip produs
Freze cilindro-frontale

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături