Nr. art.: 202997

GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC / TPC TiAlN

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
231 livrabil imediat
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
38,59 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Freză HPC cu strat de acoperire nou dezvoltat pentru durabilitate excepţională şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oţeluri inoxidabile. Rezistenţă la oxidare şi duritate la cald mai mari.
Poate fi utilizată cu viteze de aşchiere mari, recomandată chiar şi pentru TOOLOX®.

Avantaj:

Funcţionare deosebită fără vibraţii.

Toate informaţiile despre produs

Serie
GARANT Master INOX
Strat de acoperire
TiAlN
Materialul sculei
Carbura
Standard
DIN 6527
Tip
N
Caracteristica unghiului elicei
inegal
Împărţirea tăişului
inegal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare
Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D
Răcire interioară
nu
Strategie de aşchiere
HPC; TPC
Inel colorat
albastru
Tip produs
Freze cilindro-frontale

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
230
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
115
Oţel < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături