Nr. art.: 203114

GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc, cu mai multe sfărâmătoare de aşchii TPC DLC

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
120 livrabil imediat
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
€ 71,94
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Freză de înaltă performanţă concepută special pentru utilizarea TPC. Rezistenţă optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină. Sfărâmător de aşchii 1×D pentru rupere controlată a aşchiilor.
Echilbrat pentru siguranţă maximă a procesului şi protecţie a maşinii la turaţii înalte.

Aplicaţie:

Special pentru frezarea aluminiului şi a aliajelor neferoase.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
aemax = 0,12×D pentru prelucrare TPC.
Produsul succesor pentru Cod 202281, 202282.

Toate informaţiile despre produs

Serie
GARANT Master Alu
Strat de acoperire
DLC
Materialul sculei
Carbură monobloc
Standard
Normă de fabricaţie
Tip
W
Împărţirea tăişului
inegal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare
0,12×D
Răcire interioară
nu
Strategie de aşchiere
TPC
Inel colorat
galben
Tip produs
Freze cilindro-frontale

Tabel de aplicaţii

Alu
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
110
PTFE CF25
N
140
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături