Nr. art.: 203113

GARANT Master Alu Freză din carbură monobloc, cu mai multe sfărâmătoare de aşchii TPC DLC

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
165 livrabil imediat
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
63,66 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Freză înaltă performanţă concepută special pentru utilizarea TPC. Rezistenţă optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulaţie ultrafină. Sfărâmător de aşchii 1×D pentru rupere controlată a aşchiilor.
Echilbrat pentru siguranţă maximă a procesului şi protecţie a maşinii la turaţii înalte.

Aplicaţie:

Special pentru frezarea aluminiului şi a aliajelor neferoase.

Notă:

hmax: Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.
aemax = 0,15×D pentru prelucrare TPC.

Toate informaţiile despre produs

Serie
GARANT Master Alu
Strat de acoperire
DLC
Materialul sculei
Carbură monobloc
Standard
Normă de fabricaţie
Tip
W
Împărţirea tăişului
inegal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare
0,15×D
Răcire interioară
nu
Strategie de aşchiere
TPC
Inel colorat
galben
Tip produs
Freze cilindro-frontale

Tabel de aplicaţii

Alu
N
550
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături