• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Freze pentru debavurare din carbură 90° TiAlN

Cod articol: GG1121
de la 
La cerere
Livrabil
1.234 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Direcţia de aşchiere: Orizontal şi înclinat

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Dimensiunea S = ±0,1 mm.
Similar Cod 208121.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Promoţie GG scule aşchietoare"