Nr. art.: 206262

Freze frontal-toroidale din carbură HPC TiAlN

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
50 livrabil imediat
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
62,89 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Geometrie specială de aşchiere frontală pentru frezare transversală cu avansuri foarte mari.
Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,01 mm.

Aplicaţie:

Pentru frezare prin copiere şi transversală la prelucrarea completă în condiţii HPC / HSC.
Strategiile speciale de frezare fac posibile obţinerea unor rate de îndepărtare a materialului ridicate.

Notă:

Sculele pot fi reascuţite.
Cu degajare conică ascendentă care garantează stabilitatea în cazul lungimii active mari.

Toate informaţiile despre produs

Strat de acoperire
TiAlN
Materialul sculei
Carbură monobloc
Standard
Normă de fabricaţie
Tip
N
Toleranţă ⌀ nominal
h9
Unghiul elicei
15 °
Direcţia de aşchiere
Orizontal şi înclinat
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare
Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip
DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară
nu
Strategie de aşchiere
HPC
Inel colorat
verde
Tip produs
Freze cilindro-frontale

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
175
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
155
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături