Nr. art.: 203248

Freze din carbură TiAlN

Marcă: HOLEX

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
389 livrabil imediat
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
27,77 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Miez întărit şi geometrie pentru frezarea materialelor călite, fără pas dinamic al spiralei.

Aplicaţie:

Pentru frezare periferică cu rol de finisare.
(Frezare frontală doar la adâncimi de aşchiere).

Toate informaţiile despre produs

Strat de acoperire
TiAlN
Materialul sculei
Carbură
Standard
Normă de fabricaţie
Tip
H
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare
0,05×D la frezare laterală
Răcire interioară
nu
Inel colorat
roşu
Tip produs
Freze cilindro-frontale

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
95
Oţel < 1400 N/mm²
P
85
Oţel < 50 HRC
H
75
Oţel < 55 HRC
H
65
Oţel < 60 HRC
H
50
Oţel < 65 HRC
H
30
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături