Nr. art.: 202391

Freze din carbură MTC AlCrN

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
144 livrabil imediat
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
41,42 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Geometrie specială a sfărâmătorului de aşchii şi miez întărit.
Freză de degroşare MTC cu posibilitate de pătrundere în material solid de până la 1,5×D
.
Ascuţirecu detalonare excentrică.
Extrem de stabili datorită dimensiunilor constructive reduse. Lungimi constructive similare DIN 6527 scurt.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.

Toate informaţiile despre produs

Strat de acoperire
AlCrN
Materialul sculei
Carbura
Standard
DIN 6527
Tip
N
Caracteristica unghiului elicei
inegal
Împărţirea tăişului
inegal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare
Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară
nu
Strategie de aşchiere
MTC
Inel colorat
verde
Tip produs
Freze cilindro-frontale

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 55 HRC
H
90
Oţel < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături