Execuţie:
GARANT Diabolo 70:
Substrat special din carbură monobloc cu rezistenţă extrem de mare la rupereşi totodată
rezistenţă excelentă la uzură, pentru o siguranţă optimă a procesului.
Strat de acoperire High-Tech inovator, nanocristalin pentru frezarea dură până la 70 HRC. Recomandată
pentru utilizarea de durată la execuţia de scule şi matriţe.
Dimensiune 1 − 5:
Unghi de degajare α= 15°.Toleranţe:
- Rază la colţ: Contur radial ±0,005 mm.
Aplicaţie:
Datorită geometriei speciale se utilizează optim în materiale călite de la 60 HRC până la 70 HRC.