Freză toroidală din carbură monobloc R1 0,3 Diamant

Cod articol: 209726
Reducere
de la  71,48 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
116 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Direcţia de aşchiere: Orizontal, înclinat şi vertical
  • Lăţime de atac ae la operaţia de frezare: 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire din diamant cristalin sp3. Pentru exigenţe maxime privind performanţa şi precizia în materiale compozite armate, GRP, CRP şi grafit. Toleranţe extrem de strânse asigură un maxim de precizie. Rectificare cu 2 teşituri dublu detalonate. Unghi de degajare α=16°.
Toleranţe:
  • Rază la colţ: R1 = ±0,0025mm
  • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm

Notă:

Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
Valori pentru:
Copiere: ap = 0,10×D×ap cor
Frezare laterală: ap = 0,20×D×ap cor
La calcularea vitezei de avans vf vă rugăm să folosiţi turaţia aplicată real (de cele mai multe ori maximă) a maşinii!
De ex.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/dinte] × z

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături