Freză toroidală din carbură monobloc R1 0,05 DLC

Cod articol: 206041
Reducere
de la  61,80 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
102 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Direcţia de aşchiere: Orizontal, înclinat şi vertical

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC elaborat sp2. Pentru exigenţe maxime privind performanţa şi precizia în aliaje din aluminiu. Toleranţe extrem de strânse asigură un maxim de precizie. Rectificare cu 2 teşituri dublu detalonate.
Unghi de degajare α=16°.
Toleranţe:
  • Rază la colţ: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm.

Notă:

Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
Valori pentru:
canal complet: ap = 0,25 × D × ap cor
frezare laterală: ap = 0,50 × D × ap cor
copiere: ap = 0,25 × D × ap cor
Pentru calculul vitezei de avans vf, vă rugăm să folosiţi turaţia reală aplicată (de cele mai multe ori maximă) a maşinii!
de.ex: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/dinte] × z

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături