Nr. art.: 207541

Freză butoiaş din carbură monobloc, formă tangenţială α/2 = 18° PPC TiAlN

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
58 livrabil imediat
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
105,73 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Concept inovativ de acoperire în strat pentru prelucrarea materialelor dure.
Sculă ultraperformantă pentru prelucrarea extrem de eficientă a suprafeţelor cu formă neregulată. Pentru suprafeţe de calitate excepţională în cel mai scurt interval de prelucrare. Pentru folosirea pe maşinile moderne de frezare cu 5 axe cu suport CAD/CAM.
Geometria tăişurilor frontale este realizată astfel încât aşchiile să fie formate şi evacuate optim, în special la utilizarea razei de racordare. Numărul de tăişuri este redus în acest scop la numărul de tăişuri frontale efective.

Recomandare:

Ca adaos pentru operațiile de finisare recomandăm 0,05 până la 0,2mm.

Notă:

R2 reprezintă raza de acţiune la sculă.
Nu este posibilă reascuţirea!
Pentru prelucrarea pereților și evitarea contururilor cu proeminențe.
Produsul succesor pentru Cod 207527.

Toate informaţiile despre produs

Strat de acoperire
TiAlN
Materialul sculei
Carbura
Standard
Normă de fabricaţie
Tip
N
Toleranţă ⌀ nominal
f8
Direcţia de aşchiere
orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare
0,05×D la frezare prin copiere; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip
DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară
nu
Strategie de aşchiere
PPC
Inel colorat
roşu
Tip produs
Freze cilindro-frontale

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
200
Oţel < 55 HRC
H
170
Oţel < 60 HRC
H
150
Oţel < 65 HRC
H
110
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături