Execuţie:
Freză disc similară DIN 885-A. Grup de freze: frezele cu acelaşi ⌀ şi număr de dinţi pot fi grupate şi ajustate la lăţimea solicitată. Dinţii se angrenează întrucât frezele nu prezintă un guler supraînălţat pe alezaj. Seturile din 2 componente sunt deosebit de economice. Frezele pot fi folosite cu ambele tăişuri, printr-o simplă inversare.
Notă:
- Nu asociaţi frezele din set fără a folosi inele suficient de late pentru dornul portfreză, întrucât în caz contrar frezele se pot avaria.
- Inelele dornului portfreză corespunzătoare sunt prezentate în Grupa 30.
Frezele sunt fabricate cu un ⌀ exterior cu o toleranţă de ±0,1mm. Dacă se doreşte obţinerea unei precizii mai ridicate la utilizarea ca grup de 2 freze, trebuie să se rectifice din nou cele două freze cuplate.
Canale complete: f
z pentru a
e = 0,1×D.