Mini-freze HSS-PM TiAlN

Cod articol: 191420
de la 
La cerere
Livrabil
222 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS PM
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Răcire interioară: nu

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Detalonare excentrică prin rectificare. Geometrie de tăiere universală. Coadă similară normelor DIN 1835 B cu toleranţa cozii h6. Se poate folosi ca freză cilindro-frontală pentru canale cu prindere în portscule cu prindere pe con SK sau în mandrine. Putere ridicată de tăiere, preţ avantajos. Pentru realizarea canalelor.
Pentru exigenţe maxime privind rata de îndepărtare a materialului.

Notă:

Economisiţi costurile de reascuţire: este mai convenabil să folosiţi mini-frezele până la limita de uzură şi apoi să le aruncaţi, decât să le reascuţiţi.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături