Nr. art.: 123893

GARANT Master Steel DEEP Burghiu pentru găuri adânci din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 25×D TiAlN

Marcă: GARANT
Burghiu pilot necesar Da, burghiu pilot
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară Da, cu 40 bari
Materialul sculei Carbură
Unghiul la vârf 138
Adâncime de găurire până la 25×D

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
62 livrabil imediat
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
366,02 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Evacuare excelentă a aşchiilor datorită pasului inegal al spiralei canalelor de aşchii, inelelor de ghidare şi faţetelor suplimentare de ghidare pentru găurire la cea mai mare precizie. Siguranţă maximă a procesului datorită sculelor perfect compatibile ale întregului sistem. Găurire până la adâncimea maximă fără burghiu pilot secundar. Stabilitate considerabil mai mare a sculei datorată miezului semnificativ întărit. Prin volumele mari de material îndepărtat şi durabilitatea excepţională, rentabilitatea procesului de găurire atinge un nivel de top.

Notă:

Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor pentru găuri adânci 16×D este necesară centrarea prealabilă cu Cod 121068 – 121130 sau realizarea unei găuri de ghidare de minim 4×D cu burghiul pilot Cod 123885. Pentru găurile adânci de la 20×D, trebuie să se realizeze obligatoriu o gaură de ghidare la adâncimea maximă de găurire cu burghiul pilot Cod 123885. Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului. Raportul L/D indicat corespunde adâncimii minime de găurire la care se poate ajunge cu burghiul respectiv pentru găuri adânci.
Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Toate informaţiile despre produs

Serie
GARANT Master Steel
Strat de acoperire
TiAlN
Materialul sculei
Carbură
Adâncime de găurire până la
25×D
Unghiul la vârf
138 °
Coadă tip
DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară
Da, cu 40 bari
Strategie de aşchiere
HPC
Burghiu pilot necesar
Da, burghiu pilot
Inel colorat
verde
Tip produs
Burghiu elicoidal

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
100
Oţel < 900 N/mm²
P
95
Oţel < 1100 N/mm²
P
95
Oţel < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
100
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături