{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 16×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | j6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 138 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 40 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Burghiu pilot necesar | Da, burghiu pilot | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 84 mm | |
Lungimea totală L | 126 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123888 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406267674 |