Nr. art.: 094655 UNI

Pereche de mănuşi de protecţie pentru temperaturi înalte UNI

Marcă: JUTEC

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
16 livrabil imediat
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
Preţ pereche
70,00 €
plus TVA Plus costul de livrare
UNI
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Mănuşi de protecţie termică din ţesătură preox aramid. Ţesătură greu inflamabilă, care nu se topeşte şi dispune de rezistenţă mecanică ridicată. Recomandată pentru utilizare în turnătorii şi pentru prelucrarea sticlei.
Cu suprafaţă de aluminiu şi manşetă.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Toate informaţiile despre produs

EN 388:2003
3443
EN 407
423444
Căldură de contact până la
250 °C
Căldură radiantă până la
1000 °C
Material de suport
Ţesătură preox aramid
Culoarea
argintiu
Lungime
380 mm
Protecţie la temperaturi înalte de până la
250 °C
Categorie de protecţie
Categoria a III-a
Tip de mănuşi
Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte
Tip produs
Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături