Nr. art.: 094520

Pereche de mănuşi CoreShield™ 22-7518B

Marcă: Honeywell
Tehnologie de tricotat 18G
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor B
Proprietate a mănușilor Recomandat pentru ecran tactil
Proprietate a mănușilor Fără silicon

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
340 livrabil imediat
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
8,82 €
plus TVA Plus costul de livrare
Preţ unitar de la 10 bucăţi
de la 
7,35 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Serie Honeywell CoreShield™. Gama inovativă a mănuşilor uşoare de protecţie oferă o bună senzaţie tactilă şi o mobilitate plăcută a degetelor. În plus, gama de mănuşi se remarcă prin durabilitate îndelungată şi robusteţe. Stratul elastic de microspumă care permite aerisirea îi asigură mănuşii o aderenţă excepţională, deopotrivă la contactul cu suprafeţe uscate şi uleioase.
CoreShield™ 22-7518B. Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor cu treapta de protecţie B şi tehnologie de tricotat la mărimea 18 pentru activităţi de precizie care presupun pericole de tăiere medii. Confort ridicat la purtare datorită materialului de bază HPPE.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Seria CoreShield™ este disponibilă în diverse grosimi de tricotat (mărimea 10 până la 18) şi cu diferite straturi (microspumă de nitril, nitril Super Thin).

Toate informaţiile despre produs

Proprietate a mănușilor
Fără silicon; Recomandat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat
18G
EN 388:2016
4X31B
Material de suport
HPPE
Strat de acoperire
Microspumă de nitril
Domeniu de utilizare
Precizie
Culoarea
gri / negru
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor
B
Tip produs
Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături