Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Doo Rag pentru transpiraţie Fire Fox™

Cod articol: 097980
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 305

Detalii despre produs

Date tehnice

Gramaj material / Densitate ţesătură 305 g/m2
Tip produs Cagulă pentru sudori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097980
Număr producător 23-3612

Descriere

Execuţie:

Doo Rag pentru transpiraţie cu bandă integrată pentru transpiraţie. Căptuşeala interioară moale garantează o poziţionare confortabilă şi asigură un confort răcoros la purtare.
Protecţie uşoară a capului, pentru sudori, din bumbac ignifug, pentru purtare sub mască pentru sudură.

Standard:

EN ISO 11611:2015 Clasa 1/A1+A2