Cască de protecţie uvex pheos alpine

Nr. articol: 097812
de la 100,90 €
plus TVA la cursul curent Plus costul de livrare
La cerere
Livrabil
85 livrabil imediat
  • Proprietate cască: Capacitate de protecţie până la -30°C

Descriere

Execuţie:

Această cască multifuncţională îmbină cerinţele unei căşti de protecţie industriale cu proprietăţile unei căşti de alpinism. Datorită borului îngust se obţine un câmp vizual extins în sus. Calotă uşoară şi rezistentă din ABS. Cu modalităţi suplimentare de fixare pentru protecţia feţei, ochelari de protecţie şi lanternă de frunte. Rezistentă la frig până la -30 °C.
  • Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălţime
  • Suport slot Euro de 30 mm
  • Bandă de pentru transpiraţie din PU
  • Acoperă ceafa
  • Cu cheie rotativă

Aplicaţie:

Lucrări la înălţime şi lucrări de salvare.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Piese de schimb:

Bandă pentru sudori Cod 097820.

Downloads & documents

Services & product advisors

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături