Execuţie:
Încălţăminte de protecţie din seria TRAINERS.
- Căptuşeală textilă care permite pielii să respire.
- Branţ ESD PRO black.
- Talpă TPU/PU TRAINERS, anti-alunecare.
- Bombeu TPU pentru protejarea materialului de suprafaţă.
- Echipare fără metal şi piele.
- Reflectoare de siguranţă.
- Echipare ESD.
Încălţăminte de protecţie din material Cordura® rezistent la abraziune,
murdărie şi hidrofug.
- Deosebit de uşor de întreţinut şi se usucă rapid.
- Fără elemente metalice şi piele.
- Greutatea redusă asigură un confort excelent la purtare.
- Material de suprafaţă din microfibră hidrofobă Fashmo™ şi material textil hidrofob CORDURA®. Refractar la apă şi la murdărie, rezistent la rupere şi la frecare, lasă pielea să respire.
- Limbă închisă, căptuşită.
Standard:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.
Notă:
Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 38 – 47.