Pantofi, negru-roşu MADDOX black-red Low ESD, S3

Cod articol: 092237
de la 
La cerere
Livrabil
114 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Proprietatea tălpii: Talpă Rebound

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie sport modernă MADDOX cu aspect de Sneaker.
  • Material de suprafaţă din piele întoarsă şi textil (Cod 092236 MADDOX blue).
  • Material de suprafaţă din microfibră hidrofobă şi textil (Cod 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Căptuşeală textilă ce lasă pielea să respire.
  • Limbă căptuşită.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii SPORTIVE ESD.
  • Talpă TPU/PU Wellmaxx, antiderapantă.
  • Miezul tălpii din Infinergy® de la BASF pentru o amortizare pe toată suprafaţa.
  • Echipare ESD.

Material din microfibră hidrofobă şi textil pentru partea superioară.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Alte modele W (deschidere mare) la Cod 092239 mărimile de la 40 la 48.

Produse potrivite

Din aceeași serie "MADDOX"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru ESD"
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
    Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături