Execuţie:
Ghete pentru sudori cu calităţi termice excelente. Rezistenţă la căldură până la cca. 200 °C, pe termen scurt până la 300 °C.
- Material de suprafaţă din piele robustă de vită.
- Căptuşeală din piele.
- Limbă închisă.
- Branţuri pe toată suprafaţa tălpii Basic grey.
- Talpă interioară Softvlies antistatică.
- Talpă exterioară din cauciuc / PU cu protuberanţe SAFETY-GRIP.
- Protecţie PU pentru vârf.
- Cusături rezistente la temperaturi înalte.
- Închidere rapidă pentru încălţare confortabilă.
- Manşetă de protecţie împotriva scânteilor, căptuşită.
Standard:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.
Notă:
Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 39 – 48.