{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Sex | Unisex | |
Clasa de protecţie | S3 | |
Material bombeu de protecţie | Aluminiu | |
Protecţie contra străpungerii | Oţel | |
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) | Peste 200 °C | |
Standard | Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191 | |
Caracteristici | Amortizare Vario® | |
Mărimea încălţărilor UE | 36 | |
Tip produs | Cizme de protecţie |
Cod articol | 092814 36 | |
Număr producător | VX 7380 PERBUNAN S3 NB GR. 36 |