Nr. art.: 098116 SET

Set de protecţie contra căderii Titan cu RG300 SET

Marcă: MILLER®
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
163,40 €
plus TVA Plus costul de livrare
SET
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Set Titan cu RG300 – constând din:
  • 1 × TITAN ham de siguranţă în 2 puncte, cu verigă de siguranţă în spate şi în faţă.
  • 1 × Dispozitiv de frânare sincron RG300 20 m şi ⌀ 11 mm.
  • 1 × TITAN Chingă pentru fixare din curea 0,8 m.
  • 1 × geantă.

Standard:

EN 363

Toate informaţiile despre produs

Standard
EN 363
Greutate
4,5 kg
Tip produs
Set de siguranţă împotriva căderii

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături