Combinezon de protecţie tip 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS alb

Cod articol: 098352
de la 
La cerere
Livrabil
1.782 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1

Descriere

Execuţie:

Combinezon de protecţie AlphaTec® 1500 PLUS. Material tip SMS care lasă pielea să respire. Protecţie foarte bună împotriva particulelor şi barieră împotriva ceţii de pulverizare uşoare. Fără silicon, o caracteristică importantă la lucrările de lăcuire prin pulverizare.
  • Filtrare dovedită a până la 99,9 % dintre particulele > 3 μm.
  • Permeabil la apă şi vapori de apă („permite pielii să respire”) pentru reducerea disconfortului la încălzire.
  • Formă optimizată pentru ajustare pe corp, confort ridicat şi mai multă siguranţă pentru purtător.
  • Fără silicon, o caracteristică importantă la lucrările de lăcuire prin pulverizare.
  • Antistatic, testat conform EN 1149-5.

Combinezon de protecţie (categoria echipament de protecție personală III), Tip 5/6.

Aplicaţie:

Descărcarea produselor vrac, umplerea/golirea instalaţiilor de proces, verificarea suprafeţelor, marcarea şi repararea componentelor caroseriei, montarea şi verificarea componentelor, vopsirea şi curăţarea sculelor şi roboţilor, lucrări de asistenţă şi întreţinere pe linia de producţie.

Standard:

  • EN ISO 13982-1 Tip 5
  • EN 13034 Tip 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2