Combinezon de protecţie tip 3/4/5/6 Tychem® 2000 C galben

Cod articol: 098306
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
165 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605, tip 3; EN 14605, tip 4

Descriere

Execuţie:

Tychem® 2000 C, tip 3/4/5/6, model CHA5. Protecţie comodă şi uşoară împotriva substanţelor periculoase biologice şi a celor chimice anorganice. Material rezistent la particule, pentru protecţia împotriva contaminării cu particule radioactive. Sistem de fermoar cu dublu cursor şi bandă autoadezivă, pentru o mai bună etanşare. Adecvat pentru zonele cu pericol de explozie.
Combinezon de protecţie (echipament de protecție personală categoria III)

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tip 3
  • EN 14605 tip 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "Tychem®"
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături