Nr. art.: 091641

Tricou ESD CONDUCTEX® Cotton Knit bleumarin

Marcă: HB TEMPEX
Gramaj material / Densitate ţesătură 160
Izolaţie electrică EGB/ESD
Componentele ţesăturii 95% bumbac
Componentele ţesăturii 5% carbon

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
16 livrabil imediat
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
30,90 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

More articles from the series

Descriere produs

Execuţie:

Utilizare: Secţia de producţie electronică. Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Rezistenţa suprafeţei: 106 – 107 Ω.
Tricou ESD din material confortabil CONDUCTEX® Cotton Knit, tricotat. Capacitate bună de transfer a umidităţii şi o calitate înaltă a prelucrării. Adaptare foarte bună la forma corpului.
  • Deschidere confortabilă la gât.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul stâng.

Standard:

EN 61340-5-1.

Toate informaţiile despre produs

Componentele ţesăturii
95% bumbac; 5% carbon
Gramaj material / Densitate ţesătură
160 g/m²
Izolaţie electrică
EGB/ESD
Culoarea
bleumarin
Tip produs
Tricou

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături