Nr. art.: 090675

Tricou CHELSEA EVOLUTION gri-marmorat

Marcă: HELLY HANSEN®
Gramaj material / Densitate ţesătură 160
Componentele ţesăturii 57% bumbac
Componentele ţesăturii 38% poliester
Spălare 40 °C rufe colorate
Componentele ţesăturii 5% elastan

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
20 livrabil imediat
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
20,00 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

More articles from the series

Descriere produs

Execuţie:

Tricou din seria CHELSEA EVOLUTION cu design simplu. Un amestec de bumbac moale, poliester şi elastan asigură un confort ridicat la purtare.

Adaptat pentru:

  • CHELSEA EVOLUTION Jachetă Shell Cod 090670.
  • CHELSEA EVOLUTION Midlayer Cod 090673.

Toate informaţiile despre produs

Componentele ţesăturii
57% bumbac; 38% poliester; 5% elastan
Gramaj material / Densitate ţesătură
160 g/m²
Spălare
40 °C rufe colorate
Culoarea
gri-marmorat
Tip produs
Tricou

Size chart trousers / overalls

HELLY HANSEN® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand HELLY HANSEN®

Men's size
Order size DE Size FR Size IT Manufacturer's information Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

This is how to measure

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături