Nr. art.: 091588

Tricou ACCELERATE bleu / albastru-negru

Marcă: MASCOT
Spălare 60 °C rufe colorate
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Componentele ţesăturii 40% poliester
Componentele ţesăturii 60% bumbac
Gramaj material / Densitate ţesătură 195

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
4 livrabil imediat
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
22,90 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

More articles from the series

Descriere produs

Execuţie:

Tricoul modern asigură o perfectă libertate de mişcare datorită formei sale mulate pe corp. Combinaţia textilă de poliester şi bumbac pieptănat este deopotrivă rezistentă şi uşor de îngrijit, ceea ce asigură un confort ridicat la purtare. În plus, tricoul cu decupaj rotund la gât este plăcut la purtare deoarece cusăturile la ceafă sunt acoperite cu un material moale.

Toate informaţiile despre produs

Componentele ţesăturii
40% poliester; 60% bumbac
Gramaj material / Densitate ţesătură
195 g/m²
Îmbrăcăminte standard
Oeko-Tex Standard 100
Spălare
60 °C rufe colorate
Culoarea
bleu / albastru-negru
Tip produs
Tricou

Size chart outerwear men

MASCOT Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand MASCOT

Normal men's size (height 182 cm - 186 cm)
Order size Size DE Size FR Size IT Chest measurement cm Hip measurement cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

This is how to measure

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături