Nr. art.: 091583

Pulovăr croşetat ACCELERATE albastru-negru

Marcă: MASCOT
Gramaj material / Densitate ţesătură 300
Spălare 40 °C rufe colorate
Componentele ţesăturii 100% poliester
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
17 livrabil imediat
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
41,90 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

More articles from the series

Descriere produs

Execuţie:

Pulovăr croşetat conceput ergonomic, cu fermoar de sus până jos, recomandat în primul rând în condiţii de vânt deoarece banda de protecţie la intemperii împiedică pătrunderea vântului. Efectul reflectorizant permite o mai bună recunoaştere în decor. Confortul la purtare este completat de benzile elastice de la încheietura mâinii şi de la tiv.
  • Buzunar la piept cu fermoar.
  • Şnur elastic la mâneci şi la tiv.
  • Buzunare frontale cu fermoar.

Toate informaţiile despre produs

Componentele ţesăturii
100% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură
300 g/m²
Îmbrăcăminte standard
Oeko-Tex Standard 100
Spălare
40 °C rufe colorate
Culoarea
albastru-negru
Tip produs
Pulovăr croşetat

Size chart outerwear men

MASCOT Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand MASCOT

Normal men's size (height 182 cm - 186 cm)
Order size Size DE Size FR Size IT Chest measurement cm Hip measurement cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

This is how to measure

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături