Nr. art.: 091433

Salopetă Material elastic pentru domeniul industrial albastru marin / albastru granulat

Marcă: BLAKLÄDER®
Componentele ţesăturii 63% poliester
Componentele ţesăturii 33% bumbac
Componentele ţesăturii 4% elastolefină
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Gramaj material / Densitate ţesătură 245
Spălare 70 °C rufe colorate
Spălare Se poate spăla industrial

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
10 livrabil imediat
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
73,00 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

More articles from the series

Descriere produs

Execuţie:

Noua colecţie industrială cu material elastic în două direcţii, pentru mai multă mobilitate şi confort la purtare. Ţesătură robustă şi rezistentă considerată excepţionată pentru uz industrial. Rezistenţă la zgârieturi datorită nasturilor şi fermoarelor mascate. Cu fermoare robuste din plastic. Spălare industrială recomandată conform EN ISO 15797. Culoare şi formă stabile.
Salopetă cu posibilitate de lungire de la tivul cracului.
  • Bretele reglabile cu şnur elastic.
  • Cataramă fără metal.

Descriere:

Picioarele pantalonilor preformate ergonomic.
  • Benzi reflectorizante în partea din spate a pantalonilor.

  • Robusteţe foarte mare datorită cusăturii triple de pe interior.
  • Fermoar din plastic la şliţ.
  • Buzunar cu fermoar plasat la interior.
  • Buzunar de interior pentru telefon mobil şi metru.
  • Buzunar la picior, cu burduf şi clapă.

Notă:

Se livrează la cerere şi în alte culori. Tabelul cu mărimi prin comparaţie cu mărimile internaţionale la îmbrăcăminte poate fi găsit în partea cu informaţii de la sfârşitul catalogului.
Salopetă în combinaţie de culori negru / gri închis Cod 091434.

Toate informaţiile despre produs

Componentele ţesăturii
63% poliester; 33% bumbac; 4% elastolefină
Gramaj material / Densitate ţesătură
245 g/m²
Îmbrăcăminte standard
Oeko-Tex Standard 100
Spălare
70 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial
Culoarea
albastru marin / albastru granulat
Tip produs
Salopetă

Size chart trousers / overalls

BLAKLÄDER® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand BLAKLÄDER®

Normal men's size (height 182 cm - 186 cm)
Order size DE Size FR Size IT Manufacturer's information Size INT Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 107 82
54 48 56 C54 XL 97 110 83
56 50 58 C56 XL 102 113 84
58 52 60 C58 2XL 107 116 84
60 54 62 C60 3XL 112 119 85
62 56 64 C62 3XL 117 122 85
64 58 66 C64 4XL 122 125 85
Slim men's sizes (height 170 cm - 174 cm)
Order size DE Size FR Size IT Manufacturer's information Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 107 86
110 48L 48L C110 (154) 97 110 87
114 50L 50L C114 (156) 102 113 88
118 52L 52L C118 (158) 107 116 88
Stocky men's size (height 170 cm - 174 cm)
Order size DE Size FR Size IT Manufacturer's information Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 40C 40C D26 (104) 98 109 78
27 40C 40C D27 (108) 103 112 79
28 40C 40C D28 (112) 108 115 80
29 40C 40C D29 (116) 113 118 80
30 40C 40C D30 (120) 118 121 81
31 40C 40C D31 (124) 123 124 81
32 40C 40C D32 (128) 128 127 81
33 40C 40C D33 (132) 133 130 81
34 40C 40C D34 (136) 138 133 81

This is how to measure

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături