Nr. art.: 091413

Jachetă Material elastic pentru domeniul industrial albastru marin / albastru granulat

Marcă: BLAKLÄDER®
Componentele ţesăturii 63% poliester
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare Se poate spăla industrial
Spălare 70 °C rufe colorate
Componentele ţesăturii 33% bumbac
Gramaj material / Densitate ţesătură 245
Componentele ţesăturii 4% elastolefină

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
11 livrabil imediat
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
59,00 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

More articles from the series

Descriere produs

Execuţie:

Noua colecţie industrială cu material elastic în două direcţii, pentru mai multă mobilitate şi confort la purtare. Ţesătură robustă şi rezistentă considerată excepţionată pentru uz industrial. Rezistenţă la zgârieturi datorită nasturilor şi fermoarelor mascate. Cu fermoare robuste din plastic. Spălare industrială recomandată conform EN ISO 15797. Culoare şi formă stabile.
Jachetă cu mâneci preformate, talie reglabilă şi închidere la mâneci cu nasturi metalici mascaţi. Benzile reflectorizante la mâneci şi la spate asigură o mai bună vizibilitate.
  • Buzunar la piept, cu burduf şi clapă.
  • Buzunar pentru creion la mânecă.
  • Buzunar interior.

Notă:

Se livrează la cerere şi în alte culori. Tabelul cu mărimi prin comparaţie cu mărimile internaţionale la îmbrăcăminte poate fi găsit în partea cu informaţii de la sfârşitul catalogului.
Jachetă în combinaţie de culori negru / gri închis Cod 091414.

Toate informaţiile despre produs

Componentele ţesăturii
63% poliester; 33% bumbac; 4% elastolefină
Gramaj material / Densitate ţesătură
245 g/m²
Îmbrăcăminte standard
Oeko-Tex Standard 100
Spălare
70 °C rufe colorate; Se poate spăla industrial
Culoarea
albastru marin / albastru granulat
Tip produs
Jachetă de lucru

Size chart outerwear men

BLAKLÄDER® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand BLAKLÄDER®

Men's size
Order size Size DE Size FR Size IT Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-90 72-78 88-94
S 46 40 48 90-96 78-84 94-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-107
XL 54-56 48-50 56-58 104-112 92-102 107-113
2XL 58 52 60 112-116 102-107 113-116
3XL 60-62 54-56 62-64 116-124 107-117 116-122
4XL 64 58 66 124-128 117-122 122-125

This is how to measure

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături