Nr. art.: 091854

Jachetă Hybrid de dame gri melanj / negru

Marcă: BLAKLÄDER®
Gramaj material / Densitate ţesătură 380
Componentele ţesăturii 100% poliester
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 40 °C rufe colorate

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
11 livrabil imediat
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
99,00 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Jacheta modernă şi funcţională Hybrid reţine căldura în mod optim şi permite o mare libertate de mişcare. Dispune de un fermoar frontal robust din plastic şi bandă interioară de protecţie la vânt. Buzunarele laterale sunt prevăzute cu un fermoar, iar mânecile au manşete elastice. Materialul de suprafaţă poate căpăta distincţie prin adăugarea logo-ului firmei.
Jachetă Hybrid de damă, pe jumătate căptuşită, cu burete subţire, dar călduros, frontal şi la spate, şi parţial la glugă şi la umeri; de asemenea, umerii, braţele şi părţile laterale dispun de elemente Softshell. Cu spate prelungit şi mâneci cu şnur elastic.

Toate informaţiile despre produs

Componentele ţesăturii
100% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură
380 g/m²
Îmbrăcăminte standard
Oeko-Tex Standard 100
Spălare
40 °C rufe colorate
Culoarea
gri melanj / negru
Tip produs
Jachetă Softshell

Women size overview outerwear

BLAKLÄDER® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand BLAKLÄDER®

Normal women's sizes (height 176 cm - 180 cm)
Order size Size DE Size FR Size IT Manufacturer's information Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 72-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 76-84 65-71 87-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 84-92 71-78 93-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 96-104 82-90 102-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 104-116 90-101 110-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-124

This is how to measure

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături