Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului inclusiv cleşte de sertizare şi cleşte de dezizolat

Cod articol: 729474

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 729474
Număr producător 97 90 24

Descriere

Execuţie:

Set cuprinzător pentru sertizarea celor mai uzuale manşoane izolate de protecţie a capetelor de cablu. Cleşte de sertizare robust şi puternic cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie pentru secţiuni transversale de 0,08−16 mm2 (sertizare pătrată), cleşte de dezizolat pentru secţiuni de conductor de 0,03 − 10 mm2.

Livrare:

Cleşte de sertizare similar Cod 729460 Ref. 16, cleşte de dezizolat 728630 Ref. 10 şi 1250 buc. de manşoane uzuale de protecţie a capetelor de cablu în cutie robustă din plastic (TANOS MINI-systainer®) cu 2 inserţii din material plastic pentru stocare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb