Ochelari de protecţie pentru sudori
Produse
Adaugă în lista de cumpărături
Categorii conexe
De ce ochelarii de sudură sunt esențiali pentru lucrările de sudură.
Leziunile organului vizual sunt printre cele mai frecvente accidente de muncă în timpul sudării. Practic, există două pericole diferite care pot afecta ochii atunci când se lucrează cu un aparat de sudură. Metalul emite o luminozitate foarte mare în punctul său de topire. O strălucire optică cu o intensitate atât de mare duce la așa-numita orbire. Aceasta este o deteriorare a corneei cauzată de radiațiile UV. În plus, sudarea produce scântei. Particulele mici pot afecta ochiul, pe de o parte, din cauza vitezei lor mari și, pe de altă parte, din cauza temperaturii ridicate.
Cu ajutorul ochelarilor de sudură, riscul de rănire a ochilor poate fi aproape complet eliminat. În consecință, protecția ochilor face parte din echipamentul obligatoriu pentru angajați, la fel de mult ca și mănușile de sudură mănușile de sudură corespunzătoare. Puteți găsi o gamă extinsă de ochelari de sudură în magazinul online Hoffmann Group.
Ce tipuri de ochelari de sudură există?
Ochelarii de protecție sunt produși în cea mai mare parte în dimensiuni universale. Cu toate acestea, există diferențe minime specifice furnizorilor în ceea ce privește forma și designul. Indiferent de tipul lor, ochelarii de sudură constau întotdeauna dintr-un cadru și lentile. Acestea pot fi împărțite în diferite niveluri de protecție în funcție de efectul lor de filtrare. Standardul european DIN EN 169 descrie filtrele în detaliu. De o importanță deosebită pentru lucrările de sudură sunt clasele de protecție între 1.7 și 8:
- Nivelul de protecție 1.7: protecție împotriva radiațiilor UV și protecție împotriva luminii dispersate.
- Nivel de protecție 2: tăiere ușoară cu flacără.
- Nivelul de protecție 3: tăiere cu flacără și sudare a metalelor ușoare
- Nivelul de protecție 4: sudare și lipire până la 70 de litri de acetonă pe oră.
- Nivelul de protecție 5: sudare și lipire (70-200 litri de acetilenă pe oră), tăiere cu flacără (900-2000 litri de oxigen pe oră).
- Nivel de protecție 6: sudare și lipire (200-800 litri de acetilenă pe oră), tăiere cu flacără (2.000-4.000 litri de oxigen pe oră).
- Nivel de protecție 7: sudare și lipire (peste 800 de litri de acetilenă pe oră), tăiere cu flacără (4.000-8.000 de litri de oxigen pe oră).
- Nivelul de protecție 8: tăiere cu flacără (peste 8.000 de litri de oxigen pe oră).
Ochelari de sudură pentru purtătorii de ochelari.
În timp ce, de exemplu, măştile integrale sunt adesea nepotrivite pentru purtătorii de ochelari, există mai multe opțiuni în segmentul ochelarilor de sudură. Pe de o parte, mulți ochelari de protecție sunt concepuți pentru a fi purtați ca așa-numiți ochelari de protecție. Prin urmare, ochelarii de vedere continuă să funcționeze ca un ajutor vizual, în timp ce ochelarii de sudură asigură protecția ochilor. Pe de altă parte, unii producători oferă modele cu dioptrii de diferite modele. Maximul unor astfel de ochelari este de aproximativ trei dioptrii.
Cum trebuie curățați ochelarii de sudură?
Pentru a curăța ochelarii de protecție, nu este necesar un efort mare. De obicei, acestea pot fi curățate cu puțină apă și o cârpă. De asemenea, se pot folosi detergenți sau săpunuri ușoare. Cu toate acestea, nu ar trebui să se utilizeze agenți de curățare care conțin alcool sau substanțe abrazive. Acestea pot ataca materialele ochelarilor de protecție. De asemenea, ar trebui evitată curățarea uscată, deoarece există riscul ca lentilele să fie zgâriate de murdăria de pe ochelari. În cazul în care aveți îndoieli, este întotdeauna recomandabil să urmați instrucțiunile de curățare ale producătorului.
Comandați online ochelari de sudură de înaltă calitate de la Hoffmann Group.
Cumpărați echipamentul de protecție potrivit pentru sudură aici, în magazinul online Hoffmann Group. La noi veți găsi o gamă largă de ochelari de sudură la cel mai bun raport calitate-preț, care sunt funcționali și rezistenți, dar și confortabili. În plus, oferim o gamă extinsă de echipamente de protecție personală (PPE) pentru o mare varietate de aplicații. Descoperiți produse de calitate premium și bazați-vă pe noi pentru servicii de calitate.