-
Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Măşti integrale
Produse
Adaugă în lista de cumpărături
Categorii conexe
Măștile integrale asigură o protecție respiratorie eficientă.
O mască integrală acoperă întreaga față, protejând nu numai gura și nasul, ci și ochii. Aceasta este, de asemenea, cea mai mare diferență față de categoria măști parţiale. În cazul unei măşti de faţă integrale, linia de etanșare urcă pe frunte, pe zona obrajilor și sub bărbie. Corpul măștii este fabricat dintr-un compus de silicon sau cauciuc care nu afectează pielea. Viziera este fabricată din plexiglas sau plastic policarbonat fără distorsiuni și rezistent la zgârieturi.
Când este necesară o mască integrală?
Dacă alegeți ca metodă de protecție o mască integrală, acesta poate proteja eficient împotriva gazelor, precum și a vaporilor și particulelor, în funcție de design. În trecut, acest echipament de protecție era utilizat în principal în laboratoare și institute de cercetare. Între timp, echipamentul este, de asemenea, utilizat frecvent în locurile de muncă cu risc ridicat. Domeniile de aplicare sunt, de exemplu, în prelucrarea metalelor și în industria auto, dar și în construcția de nave și în industria chimică. Măștile complete sunt potrivite pentru manipularea solvenților organici sau a adezivilor, dar și pentru expunerea la praf, precum și pentru lucrul cu materiale precum azbestul, amoniacul sau acidul clorhidric.Fără o protecție adecvată, echipamentul este adesea utilizat la locurile de muncă cu risc ridicat.
În lipsa unei protecții adecvate, substanțele nocive pătrund în organism prin căile respiratorii. Deoarece simptomele devin adesea evidente abia după o perioadă de câțiva ani, pericolele sunt adesea subestimate. În cazul în care simptomele au apărut deja, adesea nu mai există opțiuni pentru contramăsuri. Consecințele pot fi chiar boli pulmonare, cum ar fi astmul sau chiar un risc semnificativ de cancer pulmonar - aerosolii toxici absorbiți de plămâni distribuiți în organism prin fluxul sanguin. În ceea ce privește sănătatea, o mască integrală este, prin urmare, o necesitate absolută în anumite domenii de activitate. În magazinul nostru online veți găsi protecție respiratorie potrivită pentru fiecare aplicație.
Ce trebuie să aveți în vedere atunci când cumpărați un astfel de echipament integral de protecție?
În conformitate cu standardul DIN EN 136, măștile de protecție pentru întreaga față sunt clasificate în trei clase diferite. Practic, toate versiunile de produse garantează aceeași funcție de protecție respiratorie. Cu toate acestea, există diferențe semnificative în ceea ce privește robustețea mecanică și rezistența la căldură. Modelele din clasa 1 sunt concepute pentru domenii de aplicare cu solicitări reduse. Măștile din clasa 2 sunt utilizate pentru aplicații de uz mediu, iar măștile din clasa 3 sunt utilizate pentru aplicații de uz intensiv.
Ca și în cazul căștilor de protecție și al protecției auditive, confortul la purtare este un criteriu care nu trebuie neglijat. În acest context, este deosebit de important ca purtarea măștii să nu provoace puncte de presiune neplăcute pe față. Acest lucru se întâmplă mai ales dacă masca de protecție este prea strânsă și, prin urmare, aspiră prea mult. Cu modelele din magazinul online Hoffmann Group, punctele de presiune sunt evitate prin suprafețe de contact largi. În plus, deoarece măștile noastre integrale sunt echipate cu un sistem sofisticat de ventilație cu o mască interioară separată, nu există probleme în ceea ce privește aburirea.
De asemenea, este important și tipul de mască. Indiferent dacă este o mască completă cu un filtru sau un sistem cu două filtre, aceasta are de obicei o conexiune filetată sau cu baionetă. Deoarece acest lucru corespunde unui standard DIN specific pentru anumite modele, în acest caz este disponibilă opțiunea de a utiliza filtre de la diferite mărci.
Scopul pentru care este potrivită masca de protecție depinde de filtrul utilizat. Dacă este un filtru de particule, îl puteți recunoaște după litera de identificare P. Modelele din clasa P3 au cea mai mare capacitate de filtrare. Pe de altă parte, în cazul unui filtru de gaz, clasa indică capacitatea de gaz, care are o influență semnificativă asupra duratei de viață a măștii de protecție. Și în acest caz, informațiile despre domeniul de aplicare pot fi obținute din etichetele de identificare. Cele mai frecvente sunt:
- A: Gaze și vapori organici cu un punct de fierbere mai mare de 65 grade Celsius.
- B: Gaze și vapori anorganici, dar nu și monoxid de carbon.
- E: Dioxid de sulf, clorură de hidrogen și alte gaze acide.
- K: Amoniac și derivați organici ai amoniacului.
- AX: Compuși organici cu punct de fierbere scăzut (sub 65 grade Celsius).
- CO: Monoxid de carbon
Comandarea măștilor faciale integrale de la Hoffmann Group este simplă și ușoară.
Comandați online măști de protecție completă, în mod convenabil și fiabil, de la Hoffmann Group. Descoperiți măștile de protecție de calitate superioară și beneficiați, de asemenea, de servicii de primă clasă. Gama noastră include nu numai diverse modele de astfel de dispozitive, ci și filtre interschimbabile. Contați pe produsele noastre de calitate superioară și profitați de cel mai bun raport calitate-preț.