Măşti parţiale
Produse
Adaugă în lista de cumpărături
Categorii conexe
Măști cu filtru de respirație: protecție pentru gură și nas.
Protecția de tip jumătate de mască acoperă gura și nasul, precum și zona bărbiei. Aceasta este diferența de bază față de o mască completă, care protejează și ochii. Linia de etanșare a unui dispozitiv de protecție de tipul semimăștii se sprijină pe podul nasului, acoperă zona obrajilor până sub bărbie. Cu toate acestea, echipamentul de protecție își îndeplinește funcția numai în combinație cu filtrele de protecție respiratorie corespunzătoare, pe care le atașați la mască prin intermediul unui șurub, al unei baionete sau al unei conexiuni cu fișă. Există modele cu un singur filtru, precum și modele care folosesc un sistem cu două filtre. În plus, există așa-numitele semimăști cu filtru de particule care nu au un filtru respirator. Acestea se mai numesc și măsti de particule sau de praf.
Când are sens să folosiți un dispozitiv de tipul măştilor parţiale?
În multe domenii de activitate profesională se degajă vapori, gaze sau pulberi nocive. În lipsa echipamentului individual de protecție adecvat, poluanții pot duce la boli respiratorii sau pulmonare. Deoarece simptomele apar adesea doar după o perioadă mai lungă de timp, pericolul potențial este adesea greșit evaluat. O semimască pentru protecția respiratorie asigură că particulele și vaporii, precum și gazele nu pătrund în tractul respirator. Prin urmare, utilizarea sa este recomandată dacă dvs. sau angajații dvs. lucraţi într-un mediu de lucru cu risc ridicat.
Domeniile tipice de aplicare pentru semimăști sunt, de exemplu, cele care presupun muncă manuală. Praful este generat în timpul găuririi și rectificării, precum și în timpul tăierii și frezării. Sudarea, pe de altă parte, produce gaze și vapori. Alte domenii de aplicare sunt mineritul, industria metalurgică și sectorul auto. Echipamentul este utilizat și ca mască de vopsire. Protecția oferită de mască depinde atât de conexiunea filtrului, cât și de filtrul utilizat. Din acest motiv, înainte de a decide asupra unui anumit model, este necesar să se determine care este expunerea și cât de mare este concentrația.
Ce trebuie să căutați atunci când cumpărați o jumătate de mască.
Când alegeți o semimască de respirație, filtrul este de o importanță crucială. Practic, filtrele de protecție respiratorie pot fi împărțite în trei categorii: Filtre de particule, filtre de gaz și filtre combinate. În domeniul filtrelor de particule, există trei clase diferite - P1, P2 și P3, care depind de capacitatea de absorbție a filtrului. Clasa de protecție P3 are cea mai mare capacitate de separare. Astfel de clase de performanță există și pentru filtrele de gaz. În plus, acestea sunt clasificate în diferite tipuri. De exemplu, filtrul de tip A este adecvat pentru gaze și vapori de compuși organici cu un punct de fierbere mai mare de 65 de grade Celsius. Filtrul de tip B, pe de altă parte, este utilizat pentru gaze și vapori anorganici, cum ar fi clorul sau cianura de hidrogen. Un filtru combinat combină protecția oferită de cele două tipuri de filtre menționate mai sus. Cu toate acestea, cerințele pentru filtrele de gaze și particule se aplică și la utilizarea sa. Este de asemenea logic să se utilizeze un filtru combinat pentru gaze anorganice și vapori.
De asemenea, este logic să luați în considerare confortul la purtare atunci când decideți să cumpărați o mască parţială. Chiar și după o utilizare prelungită a echipamentului de protecție, nu trebuie să se formeze puncte de presiune pe față. Modelele din gama noastră nu numai că oferă o siguranță maximă, dar sunt și confortabil de purtat. În funcție de model, acest lucru se realizează printr-o bandă elastică și reglabilă pentru cap sau printr-un sistem special cu închidere la gât. Dacă există un astfel de sistem de curele, purtătorul nici măcar nu trebuie să își scoată casca de protecție atunci când își scoate masca.
Puteți alege între o mască de protecție cu elemente de filtrare integrate sau un filtru interschimbabil. În primul caz, masca trebuie să fie eliminată după ce filtrul este saturat. Avantajul acestui tip de produs este că nu este nevoie să se întrețină masca de protecție. În cazul unei măști parţiale cu filtru interschimbabil, puteți înlocui filtrul dacă este necesar. Acest lucru economisește material, deci este mai ecologic.
Comandați măști parţiale de primă clasă online de la Hoffmann Group
The Hoffmann Group este partenerul dumneavoastră de încredere atunci când vine vorba de protecția respiratorie. Cumpărați-vă semimăștile de la noi și puteți avea toată încredere în produsele achiziționate. Gama noastră include o selecție largă de măști parţiale și filtre de protecție respiratorie, astfel încât veți găsi produsul optim pentru fiecare aplicație. Măștile noastre parţiale pentru protecție respiratorie sunt fabricate folosind materiale de înaltă calitate și totodată prietenoase cu pielea. În plus, ne străduim întotdeauna să le oferim clienților noștri cel mai bun raport calitate-preț. Contați pe echipamentul nostru de protecție, robust, dar confortabil, realizat de profesioniști pentru profesioniști.