{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 5 mm | |
Rezoluţie | 0,002 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 0,2 mm | |
Interval de abatere fe | 12 µm | |
Interval de abatere totală ftot | 14 µm | |
Forţă de măsurare | 1,2 N - 1,7 N | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 58 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 433230 5/58 | |
Număr producător | 555 |