{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 10 mm | |
Rezoluţie | 0,01 mm | |
Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
Interval de abatere fe | 15 µm | |
Interval de abatere totală ftot | 17 µm | |
Forţă de măsurare | 0,7 N - 1,5 N | |
Tehnică de măsurare | analog | |
⌀ carcasă | 58 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator |
Cod articol | 432130 10/58 | |
Număr producător | 01410610 |