Există o alternativă la acest produs

Rugozimetru M400

Cod articol: 499041 M400

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 96,40 € /buc.
  • 172,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth

Detalii despre produs

Date tehnice

Citire comutabilă mm / inch
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Bluetooth
Standarde de rugozitate DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Cursă de măsurare la palpare longitudinală 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 inch
Viteză de palpare 0,2; 0,5; 1 mm/s
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Lungime dispozitiv de avans 130 mm
Lăţime dispozitiv de avans 70 mm
Înălţime dispozitiv de avans 50 mm
Lungime unitate de evaluare 190 mm
Lăţime unitate de evaluare 140 mm
Înălţime unitate de evaluare 75 mm
Greutate dispozitiv de avans 0,9 kg
Greutate unitate de evaluare 1 kg
Tip produs Rugozimetru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 499041 M400
EAN / GTIN 2050001958433
Număr producător 6910404

Descriere

Execuţie:

Aparat cu palpare liberă şi poziţionare automată la zero pentru măsurarea precisă şi conform standardelor a rugozităţii şi ondulaţiei. Conexiunea Bluetooth fără fir între unitatea de evaluare şi dispozitivul de avans permite o flexibilitate înaltă la efectuarea diferitelor operaţii de măsurare. Utilizare alternativă cu conexiune prin cablu USB. Persoana care efectuează măsurătorile poate folosi dispozitivul de măsurare direct la faţa locului, unitatea de evaluare fiind plasată într-un loc sigur. În felul acesta măsurarea poate fi iniţiată de la unitatea de evaluare sau de la dispozitivul de avans. Cu o unitate de evaluare se pot conecta şi manevra strategic mai multe dispozitive de avans.
  • Palpare liberă cu sistem de palpare foarte precis.
  • Schimbare rapidă a tijei palpatoare datorită fixării magnetice a acesteia.
  • Protecţie contra distrugerii.
  • Timp de reglare de doar câteva secunde datorită procesului motorizat de reglare pe înălţime a dispozitivului de avans cu poziţionare automată la zero.
  • Curse de palpare conform DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm cu reglaj automat şi variabil conform EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, reglabil variabil.
  • Numărul de curse de măsurare poate fi ales de la 1 la 5.
  • Alegere automată, conform standardelor, a filtrelor şi cursei de palpare.
  • Cursă de măsurare la palpare longitudinală de la 0,1 până la 26 mm.
  • Filtru Gaussian cu corectare de faze conform DIN EN ISO 16610-21 (înlocuieşte DIN EN ISO 11562) şi filtru special ISO 13565-1.
  • Flexibil în timpul mişcării datorită conexiunii Bluetooth fără cablu.
  • Sistematic, clar şi simplu datorită ecranului color luminos pentru afişarea rezultatelor şi manualului de utilizare.
  • Utilizare mobilă prin alimentarea de la reţea sau cu acumulator.
  • Actualizare internaţională datorită tuturor valorilor caracteristice uzuale conform DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF, în mai multe limbi.
  • Documentare de calitate datorită imprimantei termice integrate pentru printarea profilului şi a rezultatelor.
  • Specificarea datei şi/sau a orei măsurării.
  • Memorie integrată pentru cca. 40000 de măsurări şi 30 profiluri.
  • Viteză ridicată de măsurare 1mm/s la aceeaşi densitate a punctului de măsurare.
  • Salvarea programelor de măsurare.

Livrare:

Unitate de evaluare MarSurf M400, dispozitiv de avans MarSurf SD26 inclusiv sistem de palpare BFW250, tijă palpatoare standard, 1 rolă hârtie termică cod 499510 Ref. H1, bloc de alimentare cu mai multe tensiuni cu 3 adaptori, 2×cablu USB (pentru conectarea la PC şi utilizarea cu cablu), instrucţiuni de utilizare şi geantă de transport.

Piese de schimb:

Acumulator Cod 499549.

Notă:

Alte tije palpatoare, de ex. pentru găuri mici sau canale sunt disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb