{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Denumirea producătorului | PC 100 M2 BIO | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tensiune de reţea | 220 V - 240 V | |
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Numărul fazelor de curent | 1 | |
Rezervor cuvă de curăţare | 80 l | |
Lungimea totală dispozitiv | 952 mm | |
Lăţime totală dispozitiv | 1.181 mm | |
Înălţime totală dispozitiv | 1.067 mm | |
Material carcasă/cadru | Plastic HDPE | |
Putere de alimentare | 1 kW | |
Sarcina utilă | 100 kg | |
Presiune | 0,3 bar | |
Debit | 900 l/h | |
Putere de încălzire | 1 kW | |
Temperatură maximă | 40 °C | |
Nivel de presiune acustică | 58 dB(A) | |
Greutate | 44 kg | |
Tip produs | Dispozitiv de curăţat piese |
Cod articol | 082940 BIO |