{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Denumirea producătorului | WSG 8-115 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Putere absorbită | 800 W | |
Interval de turaţie | 11.000 min-1 | |
Vibraţie maximă conform EN | 5 m/s2 | |
⌀ maxim al discurilor | 115 mm | |
Adâncimea maximă de tăiere | 34 mm | |
Greutate | 2 kg | |
Blocaj contra repornirii | da | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 077102 72217360 | |
Număr producător | 72217360000 |