{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Grosimea materialului | 3 mm | |
Selectarea culorii | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Depozitare | Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se interzice depozitarea substanţelor corozive; Se permite depozitarea substanţelor inflamabile | |
Volum de captare | 202 l | |
Conţinutul butoiului | 200 l | |
Înălţime | 275 mm | |
Lăţime | 1.800 mm | |
Adâncime | 800 mm | |
Capacitate de depozitare butoaie de 200 litri | 3 | |
Număr de freze | 3 | |
Încărcare pe suprafaţă | 1.000 kg/m2 | |
Depozitarea butoaielor în rând | da | |
Greutate | 86 kg | |
Tip produs | Tavă de retenţie |
Cod articol | 981285 3X200/L | |
EAN / GTIN | 2050001937582 |