Nr. art.: 981115 STO
Reducere

Dulap de depozitare acumulatoare BATTERY STORE STO

Marcă: asecos®
Egalizarea înălţimii la intervale 32
Rezistenţă la foc 90

Toate informaţiile despre produs:

Articol voluminos
Preţ promoţional valabil până la 31.07.2021
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
Preţ unitar 4578,00 €
4.029,00 €
plus TVA Plus costul de livrare
STO
Add to shopping list Distribuie produs
Acesta este un articol din actualul Promoţie dulapuri pentru acumulatoare. Toate produsele promoţionale din această promoţie le găsiţi aici:
Click aici

Descriere produs

Execuţie:

Carcasă de dulap din tablă de oţel, cu autoînchidere permanentă datorită uşii cu amortizor hidraulic cu ulei, cu 3 niveluri de susţinere.
  • Închidere cu cilindru profilat (adecvat pentru sistem de închidere) şi indicator al stării de închidere (roşu/verde). Incompatibil cu sistemul de închidere Hoffmann.
  • Soclu integrat de transport pentru transportul în incintă.
  • Picioare reglabile integrate pentru compensarea denivelărilor podelei.
  • Rezistenţă la foc din exterior spre interior 90 de minute (tip 90 / verificare de tip conf. EN 14470-1) şi rezistenţă la foc peste 90 de minute în caz de incendiu de la interior spre exterior.
  • Ştecăr cu protecţie, pentru deconectarea simplă de la reţeaua de tensiune.

Dulap de depozitare a acumulatoarelor, pentru depozitarea pasivă a bateriilor Li-Ion. Cu ştecăr pentru conectarea la reţeaua de tensiune.

Standard:

DIN EN 14470-1 şi DIN EN 1363-1

Livrare:

Dulap cu 3 rafturi de depozitare din tablă perforată, 1 tavă de retenţie la bază din tablă de oţel acoperită cu strat de vopsea pulbere.

Culoare:

Carcasa dulapului în gri antracit RAL 7016, uşi în violet de genţiană RAL 5010, acoperit cu strat de pulbere.

Notă:

La intervale regulate (anual), dulapurile de depozitare şi cele de încărcare pentru acumulatoare trebuie supuse în mod corespunzător operaţiunilor de întreţinere şi
verificate în privinţa capacităţii de funcţionare de către o persoană calificată. Recomandăm montaj la nivelul solului pentru evacuarea cu uşurinţă a dulapurilor de siguranţă.

Toate informaţiile despre produs

Egalizarea înălţimii la intervale
32 mm
Rezistenţă la foc
90 min
Înălţime
1.953 mm
Lăţime
1.193 mm
Adâncime
615 mm
Înălţimea utilă
1.647 mm
Lăţime utilă
1.050 mm
Adâncime utilă
522 mm
Număr de rafturi de depozitare
3
Număr de tăvi de retenţie de bază
1
Volum tavă de retenţie de bază
33 l
Greutate
472 kg
Încărcare maximă
600 kg
Dimensiune interioară (înălţime) a intrării
90 mm
Dimensiune interioară (lăţime) a intrării
1.120 mm
Tip produs
Dulap de siguranţă cu acumulator

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături