Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sistem flow-rack Adâncime 500 mm

Cod articol: 992112
  • Grosimea raftului de depozitare: 40
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 53
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Material: galvanizat

Descriere

Execuţie:

Raft pentru flux de preluare a mărfii, galvanizat, cu rafturi înclinate. Sistemul flow-rack permite preluarea în siguranţă a diverselor tipuri de cutii cu diverse dimensiuni şi are o utilizare universală. Recomandat îndeosebi pentru sisteme Kanban. Traversele de oprire asigură o disponibilizare în siguranţă a cutiilor. Ghidajele laterale de la extremităţi previn căderea mărfii între corpurile de rafturi. Pentru înclinarea maximă a rafturilor de depozitare, vezi tabelul.
Greutate suportată pe raft: 1500 kg pe raft.

Descriere:

Tabel Rastru înclinat:
Adâncime raft 400 mm: înălţime posterioară de suspendare raft de depozitare + 106 mm, înclinare a raftului de depozitare de 17°.
Adâncime raft 500 mm: înălţime posterioară de suspendare raft de depozitare + 106 mm, înclinare a raftului de depozitare de 13°.
Adâncime raft 500 mm: înălţime posterioară de suspendare raft de depozitare + 159 mm, înclinare a raftului de depozitare de 19,5°.
Adâncime raft 600 mm: înălţime posterioară de suspendare raft de depozitare + 106 mm, înclinare a raftului de depozitare de 11°.
Adâncime raft 600 mm: înălţime posterioară de suspendare raft de depozitare + 159 mm, înclinare a raftului de depozitare de 16°.
Adâncime raft 800 mm: înălţime posterioară de suspendare raft de depozitare + 159 mm, înclinare a raftului de depozitare de 12°.
Adâncime raft 800 mm: înălţime posterioară de suspendare raft de depozitare + 212 mm, înclinare a raftului de depozitare de 16°.

Livrare:

2 cadre premontate, 5 rafturi de depozitare, 5 traverse longitudinale şi 5 traverse opritoare, 10 ghidaje laterale, 4 capace de închidere.

Notă:

  • Elementele de fixare în podea nu sunt incluse în pachetul de livrare.
  • Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături