• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Raft de bază de mare anvergură Adâncime 600 mm

Cod articol: 990720
de la 
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 400
  • Grosimea raftului de depozitare: 40
  • Înălţime montant: 65
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Model pentru montaj: Raft modular

Descriere

Execuţie:

Cadru cu profil în T galvanizat. Cu rafturi de depozitare din tablă de oţel galvanizată MULTIplus 250. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Traversele uşor de aşezat permit o asamblare rapidă. Greutate maximă suportată per sertar: 400 kg. Sarcină pentru raft: la înălţimea 2000 mm 1200 kg, la 2500 mm 1600 kg, la 3000 mm 2000 kg.

Descriere:

Dimensiuni montare:
Raft de bază: Lungime nominală + 60 mm
Raft anexat: Lungime nominală + 6 mm
Adâncime totală cadru: Adâncime nominală + 36 mm
Înălţimea traverselor: 65 mm

Aplicaţie:

Depozitarea mărfurilor voluminoase. Distanţe mai scurte de parcurs, deoarece poate fi utilizat bilateral.

Notă:

  • În funcţie de lăţimea compartimentului, rafturile se folosesc segmentat. Segmente: 750 mm și 1000 mm.
  • Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare. Ancoraj adecvat de podea, Cod 990854.
  • Rafturile de mare anvergură WS 2000 sunt compatibile cu rafturile de depozitare Cod 990500990554, pentru care se pot obţine dimensiuni şi componente suplimentare. Vă prezentăm alte posibilităţi. Dacă sunteţi interesat, solicitaţi informaţii.
  • Lungimea de încovoiere (K) nu are voie să fie mai mare de 600 mm. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.
  • Livrarea are loc în componente separate din motive de rentabilitate. Livrare fără montaj.
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
    Înălţime / lăţime a raftului de depozitare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături